- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- チューブ 27インチのおすすめ人気ランキング
チューブ 27インチのおすすめ人気ランキング
2026/03/20更新109件の「チューブ 27インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車27インチタイヤ」、「自転車 チューブ 26インチ」、「自転車チューブ 26 1 3/8」などの商品も取り扱っております。
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
・チューブ肉厚1.20mmを採用
・空気の自然漏れが少ない
・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ
ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。
お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に
空気圧(kPa[psi])
300[43]
タイプ
W/O
バルブ形式
英式
走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。
用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。
色
ブラック
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用
タイプ
W/O
材質
EPDMゴム
色
ブラック
タイヤとチューブのセット。英式バルブ
材質
合成ゴム
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプ
W/O
補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。
耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。
走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容
タイヤ1本
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)
0.9
色
黒
肉厚(mm)
0.9
定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイヤです。
用途一般車用タイヤです。
タイプ
W/O
色
ブラック